Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1761608-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1761608-5
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1761608-5
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1761608-5
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1761608-5
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1761608-5
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1761608-5
Artikel-Nr.:
     4502-36P5176
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1761608-5
EAN/GTIN:
     4099889941579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Planar Connectors, AMP-LATCH LOW PFLE HD, IDC LOW PRO HDR 14P VERT SHT L
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,73*
  
Preis gilt ab 4.600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 460 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 460 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 4600 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.