Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, 100-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5749084-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 100-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5749084-
D-Sub Stecker, 100-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5749084-
Artikel-Nr.:
     4502-36P4661
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5749084-9
EAN/GTIN:
     4099889784053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Stiftleiste
D-Sub-Stecker, 5749084-9, AMP PCB D-Sub-Steckverbinder, Stecker, Kabel-zu-Platine, 100-polig, 1,27 mm Mittellinie, 4-polig, rechteckig, Standardprofil. Features * Unversiegelbar * Ungeschirmt * Einsetzen der Brennbarkeitsklasse UL 94V-0 * Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze Anwendungen * Für Signalanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
100-polig
Rastermaß:
2.77 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 171,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.191,03*
€ 1.417,3257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.157,40*
€ 1.377,306
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.099,59*
€ 1.308,5121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.064,14002*
€ 1.266,32662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.045,57002*
€ 1.244,22832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.029,99*
€ 1.225,6881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.