Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5174726-4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5174726-4
D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5174726-4
Artikel-Nr.:
     4502-36P4594
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5174726-4
EAN/GTIN:
     4099889783827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
Datensteckverbinder
D-Sub-Buchse, 5174726-4, AMP PCB D-Sub-Steckverbinder, Buchse, Kabel-zu-Platine, 50-polig, 1,27 mm Mittellinie, 4-polig, Standardprofil. Features * Unversiegelbar * Geschirmt * Material der Kontaktfläche: Phosphor-Bronze * Einsetzen der Brennbarkeitsklasse UL 94V-0 Anwendungen * Für Signalanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,50*
  
Preis gilt ab 4.320 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 67,90* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 432 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 432 Packungen
€ 339,60*
€ 404,12
pro Packung
ab 4320 Packungen
€ 339,50*
€ 404,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.