Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für Buchsengehäuse, 1-2141846-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe für Buchsengehäuse, 1-2141846-1
Abdeckkappe für Buchsengehäuse, 1-2141846-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P4279
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2141846-1
EAN/GTIN:
     4099889909302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Abdeckungssatz, 1-2141846-1, TE Connectivity Schutz-Zugentlastungszubehörtyp: abdeckungssatz, Kompatibel mit dem Steckverbindercode: A, Anzahl von Positionen: 25, Kabelausgangswinkel: 180° (In-Line), Primäre produktfarbe: schwarz, Primärproduktmaterial: PBT GF, Zugentlastung: ohne, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, Betriebstemperaturbereich: -40-120 °C.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Buchsengehäuse
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.