Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1703841-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1703841-1
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1703841-1
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1703841-1
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1703841-1
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1703841-1
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-1703841-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P4106
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703841-1
EAN/GTIN:
     4099889904840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckergehäuse, 1-1703841-1, TE Connectivity Steckverbinder-und gehäusetyp: Steckergehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: am anschluss, Anzahl von-poligen: 2, Zeilenanzahl: 1, Betriebsspannung: 60 VDC, Nominalspannungs-architektur: 12 V, 24 V, 42 V, 60 V, Gehäusematerial: PBT GF, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 2,8 mm, Typ der gegensteckführung: polarisiert, Raster: 6 mm, Höhe des produkts: 29,8 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-140 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: paket, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stecker
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
6 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,97*
Lager 4502
45
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,05*
3
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,17*
1 Tag
73
1
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,30*
1 Tag
7580
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 92,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1670150-1
ab € 0,327*
Sonstiges
TE Connectivity
1670365-1
ab € 0,31*
Sonstiges
TE Connectivity
1703838-1
ab € 0,269*
Sonstiges
TE Connectivity
1703838-2
ab € 0,33*
Sonstiges
TE Connectivity
1394132-1
ab € 0,0292*
Sonstiges
TE Connectivity
1-965983-1
ab € 0,27*
Sonstiges
TE Connectivity
2-963749-1
ab € 0,26*
Sonstiges
TE Connectivity
1394512-1
ab € 0,0676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.