Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, vergoldet, 2-927766-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, vergoldet, 2-927766-1
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, vergoldet, 2-927766-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3478
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-927766-1
EAN/GTIN:
     4099889645415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 2-927766-1, AMP Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Ja, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Kontaktdichtungstyp: Einzeldrahtdichtung, Crimptyp: F-Crimp, Kontakttyp: Buchse, Flachkontaktbreite: 2.8 mm, Flachkontaktdicke: 0.8 mm, Schnittstellen Legierung: Gold (Au), Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Produktanschluss an: Draht, Drahtgröße: 17 - 13 AWG, Drahtgröße: 1 - 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 2.2 - 3 mm, 2.7 - 3 mm, 3.4 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40 - 150 °C, Kompatibel mit Drahtgrundmaterial: Kupfer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 17-13
Isolationsdurchmesser:
2,2-3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.634,40*
  
Preis gilt ab 30 Packungen
1 Packung enthält 3.750 Stück (ab € 0,43584* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1.704,0375*
€ 2.027,80463
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1.693,4625*
€ 2.015,22038
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1.652,175*
€ 1.966,08825
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1.634,40*
€ 1.944,936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.