Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, vergoldet, 1-929937-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, vergoldet, 1-929937-1
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, vergoldet, 1-929937-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3477
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-929937-1
EAN/GTIN:
     4099889645408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 1-929937-1, AMP Buchsenkontakt, Kupfer-Eisen-Legierung, vergoldet, Crimpanschluss, Drahtstärke: 1,0 - 2,5 mm², AWG 17 - 13
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 17-13
Isolationsdurchmesser:
1,9-3,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupfer-Eisen-Legierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.700 Stück (ab € 0,2429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.018,536*
€ 1.212,05784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.004,698*
€ 1.195,59062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 963,406*
€ 1.146,45314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 937,913*
€ 1.116,11647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 898,73*
€ 1.069,4887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.