Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 16-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 3-1452721-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 16-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 3-1452721-1
Stecker, 16-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 3-1452721-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3231
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-1452721-1
EAN/GTIN:
     4099889901962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Automotive-Steckverbinder
Kfz-Steckverbinder
Leiterplattenmontage-Header, 3-1452721-1, AMP Hybrid stiftwanne: nein, Steckverbindersystem: draht-an-leiterplatte, Abdichtbar: nein, Anzahl der signal-poligen: 16, Anzahl von-poligen: 16, Montageausrichtung für leiterplatte: vertikal, Zeilenanzahl: 2, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 3 mm, Flachkontaktdicke: 0,8 mm, Beschichtungsmaterial des steckbereichs des kontakts: zinn (Sn), Verbindungsmethode für leiterplatte: durchsteckmontage-löten, Art der leiterplattenmontage: montagebohrung, Raster: 5 mm, Länge des produkts: 44,3 mm, Betriebstemperatur (max): 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-85 °C, Geschirmt: nein, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: nein, Verpackungsmenge: 240
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stecker
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.