Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 16-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-964449-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 16-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-964449-1
Stecker, 16-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-964449-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3050
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-964449-1
EAN/GTIN:
     4099889900507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Gehäuse-Klemmen, 1-964449-1, AMP Gehäuse für stiftleisten, Draht-zu-draht, 16-polig, 5 mm Zentrieren, Schwarz, Draht & kabel, Leistung und signal, Zeitschaltuhr stecksystem
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stecker
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
29 A
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.