Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-699297-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-699297-1
Stecker, 4-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1-699297-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P2759
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-699297-1
EAN/GTIN:
     4099889898217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Automotive-Steckverbinder
Kfz-Steckverbinder
Gehäuse-Klemmen, 1-699297-1, AMP Gehäuse für stiftleisten, Draht-zu-draht, 4-poligen, 5 mm Zentrieren, Plombierbar, Schwarz, Wire & Cable, Power, Zeitschaltuhr Stecksystem
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stecker
Nennspannung:
18 V
Nennstrom:
30 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.