Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,5-1,25 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, vergoldet, 175197-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,5-1,25 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, vergoldet, 175197-2
Buchsenkontakt, 0,5-1,25 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, vergoldet, 175197-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P1761
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     175197-2
EAN/GTIN:
     4099889642452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 175197-2, TE Connectivity Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Sauberer Körper, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Passende Stiftbreite: 1 mm, Passende Stiftdicke: 0.64 mm, Schnittstellen Legierung: Gold (Au), Verbindungsmethode: Crimp, Drahtgröße: 0.5 - 1.25 mm², Drahtgrössen Suche: 0.5 mm², 0.6 mm², 0.75 mm², 0.85 mm², 1 mm², 1.25 mm², Durchmesser der Drahtisolation: 1.6 - 2.2 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 120 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
1,6-2,2 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5-1,25 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 0,5 - 1,25mm, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1.161,50*
€ 1.382,19
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1.161,48*
€ 1.382,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.