Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 284162-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 284162-1
Stecker, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 284162-1
Stecker, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 284162-1
Stecker, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 284162-1
Stecker, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 284162-1
Stecker, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 284162-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P1729
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284162-1
EAN/GTIN:
     4099889896756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Automotive-Steckverbinder
Kfz-Steckverbinder
Leiterplattenmontage-Header, 284162-1, TE Connectivity Hybrid stiftwanne: ja, Abdichtbar: nein, Anschluss von steckverbinder & kontakt an: leiterplatte, Anzahl der signal-poligen: 12, Anzahl von-poligen: 12, Montageausrichtung für leiterplatte: vertikal, Zeilenanzahl: 2, Betriebsspannung: 24 VDC, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 1,7 mm, 2,8 mm, Flachkontaktdicke: 0,64-0,8 mm, Beschichtungsmaterial des steckbereichs des kontakts: zinn (Sn), Verbindungsmethode für leiterplatte: durchsteckmontage-löten, Art der leiterplattenmontage: befestigungsclip, Raster: 3,5 mm, 5 mm, Länge des produkts: 34,5 mm, Betriebstemperatur (max): 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, Betriebstemperaturbereich:-30-105 °C, Geschirmt: nein, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: keine, Verpackungsmenge: 70, Schnittstellennummer: 284159-1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stecker
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
24 V
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 87.500 Stück
Mindestbestellmenge: 175 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 175 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 875 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 87500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.