Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 16-polig, abgewinkelt, 2-reihig, schwarz, 174053-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecker, 16-polig, abgewinkelt, 2-reihig, schwarz, 174053-2
Stecker, 16-polig, abgewinkelt, 2-reihig, schwarz, 174053-2
Stecker, 16-polig, abgewinkelt, 2-reihig, schwarz, 174053-2
Stecker, 16-polig, abgewinkelt, 2-reihig, schwarz, 174053-2
Stecker, 16-polig, abgewinkelt, 2-reihig, schwarz, 174053-2
Stecker, 16-polig, abgewinkelt, 2-reihig, schwarz, 174053-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P1665
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     174053-2
EAN/GTIN:
     4099889896473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Automotive-Steckverbinder
Kfz-Steckverbinder
Leiterplattenmontage-Header, 174053-2, AMP Hybrid stiftwanne: nein, Abdichtbar: nein, Anschluss von steckverbinder & kontakt an: leiterplatte, Anzahl der signal-poligen: 16, Anzahl von-poligen: 16, Montageausrichtung für leiterplatte: horizontal, Zeilenanzahl: 2, Betriebsspannung: 12 VDC, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 1 mm, Flachkontaktdicke: 0,64 mm, Beschichtungsmaterial des steckbereichs des kontakts: zinn (Sn), Verbindungsmethode für leiterplatte: durchsteckmontage-löten, Arretierung für leiterplattenmontage: ohne, Raster: 2,5 mm, Länge des produkts: 21,7 mm, Betriebstemperatur (max): 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, Betriebstemperaturbereich:-30-105 °C, Geschirmt: nein, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: UL 94HB, Verpackungsmenge: 95, Schnittstellennummer: 174046
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stecker
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,0301*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 2,40043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,7704*
€ 299,60678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,6403*
€ 288,74196
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 202,4904*
€ 240,96358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,4703*
€ 236,17966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,4605*
€ 227,838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,0301*
€ 199,95582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.