Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, verzinnt, 1355717-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, verzinnt, 1355717-1
Buchsenkontakt, 0,08-0,22 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, verzinnt, 1355717-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P1295
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1355717-1
EAN/GTIN:
     4099889641738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 1355717-1, AMP Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Flachkontaktbreite: .63 mm, Flachkontaktdicke: 0.63 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 0.08 - 0.22 mm², Drahtgrössen Suche: 0.08 mm², 0.13 mm², 0.17 mm², 0.2 mm², 0.22 mm², Durchmesser der Drahtisolation: 0.85 - 1.2 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 120 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Isolationsdurchmesser:
0,85-1,2 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,08-0,22 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 13.000 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,44*
€ 555,0636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 466,31*
€ 554,9089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,80*
€ 519,792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,19*
€ 504,7861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,50*
€ 471,835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.