Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 134-polig, abgewinkelt, 4-reihig, schwarz, 7-967288-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 134-polig, abgewinkelt, 4-reihig, schwarz, 7-967288-1
Stecker, 134-polig, abgewinkelt, 4-reihig, schwarz, 7-967288-1
Stecker, 134-polig, abgewinkelt, 4-reihig, schwarz, 7-967288-1
Stecker, 134-polig, abgewinkelt, 4-reihig, schwarz, 7-967288-1
Stecker, 134-polig, abgewinkelt, 4-reihig, schwarz, 7-967288-1
Stecker, 134-polig, abgewinkelt, 4-reihig, schwarz, 7-967288-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P1264
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     7-967288-1
EAN/GTIN:
     4099889894479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Automotive-Steckverbinder
Kfz-Steckverbinder
Leiterplattenmontage-Header, 7-967288-1, AMP Hybrid stiftwanne: ja, Abdichtbar: nein, Anschluss von steckverbinder & kontakt an: leiterplatte, Anzahl der signal-poligen: 116, Anzahl von-poligen: 134, Montageausrichtung für leiterplatte: horizontal, Zeilenanzahl: 4, Betriebsspannung: 12 VDC, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 0,63 mm, 3 mm, Flachkontaktdicke: 0,63 mm, 0,8 mm, Beschichtungsmaterial des steckbereichs des kontakts: zinn (Sn), Verbindungsmethode für leiterplatte: durchsteckmontage-löten, Art der leiterplattenmontage: befestigungsclip, Raster: 2,54 mm, 5 mm, Länge des produkts: 141 mm, Betriebstemperatur (max): 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-130 °C, Geschirmt: nein, Stromkreis anwendung: Strom und signale, UL-brandschutzklasse: UL 94HB, Verpackungsmenge: 50, Schnittstellennummer: 114-18066-019
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
4
Ausführung:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stecker
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
134-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 6.500 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 26 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 65 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 130 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.