Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezosignalgeber, 80 dB, 3 VDC, 3 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezosignalgeber, 80 dB, 3 VDC, 3 mA, schwarz
Piezosignalgeber, 80 dB, 3 VDC, 3 mA, schwarz
Piezosignalgeber, 80 dB, 3 VDC, 3 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M575
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/EE21P-01
EAN/GTIN:
     4099891542160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Akustischer Signalgeber
Piezosignalgeber
Piezosignalgeber Typ Digisound F/EE21P-01 LF. Ohne Elektronik, für Leiterplattenanschluss; Betriebsspannung: 3,0 bis 30 VDC, Frequenz: 4,0 kHz ±0,5 kHz, Lautstärke: min. 75 dB, Kapazität: 17 nF ±30 %, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Maße: D 22 x 7,0 mm, Gewicht: 2,0 g. Typ: F/EE21P–01 LF, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piezosignalgeber
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
3 mA
Resonanzfrequenz:
4000 Hz
Schalldruckpegel:
80 dB
Spannung:
3 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Summer, Tongeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.