Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezosignalgeber, 90 dB, 12 VDC, 12 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezosignalgeber, 90 dB, 12 VDC, 12 mA, schwarz
Piezosignalgeber, 90 dB, 12 VDC, 12 mA, schwarz
Piezosignalgeber, 90 dB, 12 VDC, 12 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M528
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/EB 2209 AD
EAN/GTIN:
     4099891542108
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Akustischer Signalgeber
Piezosignalgeber
Piezosignalgeber Typ Digisound F/EB 2209 AD. Mit Elektronik, geringem Gewicht, hoher Lautstärke, angenehmem Signalton und großer Zuverlässigkeit; Nennspannung: 12 VDC, Betriebsspannungsbereich: 3,0 bis 20 V, Stromaufnahme: max. 12 mA, Lautstärke: min. 90 dB/0,1 m, Frequenz: 3,8 kHz (±0,5 kHz), Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Maße: D 23, H 9,8 mm, Rastermaß: 15 mm, Gewicht: 4,0 g. Typ: F/EB 2209 AD, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piezosignalgeber
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
12 mA
Resonanzfrequenz:
3800 Hz
Schalldruckpegel:
90 dB
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00542 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Summer, Tongeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.