Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezosignalgeber, 3,4 kHz, 90 dB, 12 VDC, 15 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezosignalgeber, 3,4 kHz, 90 dB, 12 VDC, 15 mA, schwarz
Piezosignalgeber, 3,4 kHz, 90 dB, 12 VDC, 15 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M506
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F-B-P2312IPB-15
EAN/GTIN:
     4099891542092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Akustischer Signalgeber
Piezosignalgeber
Piezo-THT-Signalgeber, F-B-P2312IPB-15, Digisound Piezo-THT-Signalgeber mit Oszillator.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piezosignalgeber
Farbe:
schwarz
Frequenz:
3,4 kHz
Nennstrom:
15 mA
Schalldruckpegel:
90 dB
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.