Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezosignalgeber, 85 dB, 12 VDC, 12 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezosignalgeber, 85 dB, 12 VDC, 12 mA, schwarz
Piezosignalgeber, 85 dB, 12 VDC, 12 mA, schwarz
Piezosignalgeber, 85 dB, 12 VDC, 12 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M500
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/CM12P
EAN/GTIN:
     4099891542078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Akustischer Signalgeber
Piezosignalgeber
Piezosignalgeber Typ Digisound F/CM 12 P. Für Leiterplattenanschluss, mit vergossener Oszillatorschaltung; Merkmale: niedrige Stromaufnahme, extrem kleine Bauform, hohe Lautstärke und Zuverlässigkeit. Betriebsspannung: 3,0 bis 16 VDC, Nennspannung: 12 VDC, Stromaufnahme: max. 12 mA, Frequenz: 4,0 kHz (±0,5 kHz), Lautstärke: 85 dB, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Rastermaß: 7,6 mm, Maße: D 13,8, H 7,5 mm, Gewicht: 0,8 g. Typ: F/CM 12 P, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piezosignalgeber
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
12 mA
Resonanzfrequenz:
4000 Hz
Schalldruckpegel:
85 dB
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Summer, Tongeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.