Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber, 110 Ω, 85 dB, 12 VDC, 40 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber, 110 Ω, 85 dB, 12 VDC, 40 mA, schwarz
Signalgeber, 110 Ω, 85 dB, 12 VDC, 40 mA, schwarz
Signalgeber, 110 Ω, 85 dB, 12 VDC, 40 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M452
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/DG06 P
EAN/GTIN:
     4099891541958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Akustischer Signalgeber
Piezosignalgeber
Signalgeber Typ Digisound F/DG. Ohne Elektronik, als Schallwandler ähnlich dem dynamischen Lautsprecher konstruiert, für Leiterplattenanschluss; Stromaufnahme: 40 mA, Frequenz: 2,048 kHz, Lautstärke: min. 85 dB/0,1 m, Maße: D 16 x 14 mm, Gewicht: 7,0 g. Mit 6,0 V Nennspannung Typ F/DG 06. Für Betriebsspannung von 3,0 V bis 12 V; Betriebstemperatur: –30 bis +100 °C, Impedanz: 110 Ohm. Typ: F/DG 06, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalgeber
Farbe:
schwarz
Impedanz:
110 Ω
Nennstrom:
40 mA
Resonanzfrequenz:
2048 Hz
Schalldruckpegel:
85 dB
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00589 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Summer, Tongeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.