Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber, 75 dB, 12 VDC, 23 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber, 75 dB, 12 VDC, 23 mA, schwarz
Signalgeber, 75 dB, 12 VDC, 23 mA, schwarz
Signalgeber, 75 dB, 12 VDC, 23 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M432
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/NRMB12 BLACK
EAN/GTIN:
     4099891541934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Akustischer Signalgeber
Piezosignalgeber
Signalgeber Typ Digisound F/NRMB. Mit Elektronik, Befestigungslaschen und 150 mm langen Anschlusslitzen; Lautstärke: min. 75 dB/1,0 m, Tonart: Konstantton, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Maße: D 26,4 x 17,6 mm, Gewicht: 17 g, Merkmale: durchdringender und oberwellenhaltiger Klang, geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit, UL-gelistet. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung (Bs)/Nennspannung (Ns), Stromaufnahme): F/NRMB 12, Bs 7,0 bis 16 V/Ns 12 VDC, 23 mA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalgeber
Einbaudurchmesser:
26.4 mm
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
23 mA
Resonanzfrequenz:
400 Hz
Schalldruckpegel:
75 dB
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0217 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Summer, Tongeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 8,01*
1 Tag
803
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 8,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.