Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezosignalgeber, 89 dB, 24 VDC, 20 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezosignalgeber, 89 dB, 24 VDC, 20 mA, schwarz
Piezosignalgeber, 89 dB, 24 VDC, 20 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M418
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/BC 35DR
EAN/GTIN:
     4099891541897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Akustischer Signalgeber
Piezosignalgeber
Piezosignalgeber Typ Digisound F/BC 35DR. Für Leiterplattenmontage; Betriebsspannungsbereich: 2,4 bis 33 VDC, Nennspannung: 24 VDC, Stromaufnahme: 20 mA, Frequenz 2,9 kHz (±10 %), Schalldruckpegel: 89 dB, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +60 °C, Gewicht: 6,0 g. Typ: F/BC 35DR, Piezosignalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piezosignalgeber
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
20 mA
Resonanzfrequenz:
2900 Hz
Schalldruckpegel:
89 dB
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Summer, Tongeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.