Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezosignalgeber, 2,9 kHz, 85 dB, 12 VDC, 20 mA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezosignalgeber, 2,9 kHz, 85 dB, 12 VDC, 20 mA, grau
Piezosignalgeber, 2,9 kHz, 85 dB, 12 VDC, 20 mA, grau
Piezosignalgeber, 2,9 kHz, 85 dB, 12 VDC, 20 mA, grau
Artikel-Nr.:
     4502-36M410
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/CP28 GRAU
EAN/GTIN:
     4099891541842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Akustischer Signalgeber
Piezosignalgeber
Piezosignalgeber Typ Digisound B/C 28 und B/CP 28. Mit Elektronik, für Flachsteckanschluss 6,3 mm oder Lötung; Betriebsspannung: 5,0 bis 28 VDC, Nennspannung: 12 VDC, Stromaufnahme: max. 20 mA, Frequenz: 2,9 kHz ±0,5, Betriebstemperatur: –20 bis +75 °C, Maße: D 43 x 34 mm, Einlochmontage: Lochdurchmesser 29 mm, Gewicht: 40 g. Technische Merkmale (Typ, Lautstärke (Ls)/1,0 m, Tonart, Farbe): B/CP 28, Ls 85 dB, Konstantton/Intervallton, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piezosignalgeber
Einbaudurchmesser:
29 mm
Farbe:
grau
Frequenz:
2,9 kHz
Nennstrom:
20 mA
Resonanzfrequenz:
2900 Hz
Schalldruckpegel:
85 dB
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0411 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Summer, Tongeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.