Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber, 76 dB, 6 VDC, 23 mA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber, 76 dB, 6 VDC, 23 mA, grau
Signalgeber, 76 dB, 6 VDC, 23 mA, grau
Signalgeber, 76 dB, 6 VDC, 23 mA, grau
Artikel-Nr.:
     4502-36M350
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/NCMB 06
EAN/GTIN:
     4099891541651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Akustischer Signalgeber
Signalgeber Typ Digisound F/SWB und F/NCMB. Mit Elektronik, in zwei Bauformen; Tonart: Konstantton (der Typ F/NCMB ist mit und ohne Triggerung betreibbar), Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Gewicht: 10 g, Merkmale: hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit, geringer Stromverbrauch, durchdringender und oberwellenhaltiger Klang. Für Leiterplattenmontage Typ F/NCMB. Lautstärke min. 76 db/0,1m. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung (Bs)/Nennspannung (Ns), Stromaufnahme): F/NCMB 06, Bs 3,0 bis 8,0 V/Ns 6,0 VDC, 23 mA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalgeber
Farbe:
grau
Nennstrom:
23 mA
Resonanzfrequenz:
400 Hz
Schalldruckpegel:
76 dB
Spannung:
6 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00869 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.