Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, schwarz, (L x B x H) 46 x 37 x 94 mm, für Andon Wireless, 960 860 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil, schwarz, (L x B x H) 46 x 37 x 94 mm, für Andon Wireless, 960 860 02
Netzteil, schwarz, (L x B x H) 46 x 37 x 94 mm, für Andon Wireless, 960 860 02
Artikel-Nr.:
     4502-36M2632
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960 860 02
EAN/GTIN:
     4099891753047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Netzteil, 960.860.02, Werma Netzteil für Anschluss-Sets mit Hohlbuchse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzteil
Breite:
37 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Andon Wireless
Höhe:
94 mm
Länge:
46 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,87*
€ 32,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 33,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,56*
€ 38,66*
€ 8,95*
ab € 28,71*
€ 39,81*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,37*
€ 40,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.