Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 220 mΩ, 2 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 220 mΩ, 2 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 220 mΩ, 2 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 220 mΩ, 2 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-36E592
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     CWR2 0R22 J
EAN/GTIN:
     4099879686152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 2w
drahtwiderstand
Draht- bzw. Metalloxydwiderstände Toleranz 5,0 % Typ Futaba CWR/COR. In kleiner Bauform, für Leiterplattenmontage, mit hochtemperaturbeständigem Quarzkeramikkörper Als Drahtwiderstand mit 2,0 Watt Nennlast Typ CWR-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
7 mm
Höhe:
20.5 mm
Länge:
11 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
220 mΩ
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00332 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.