Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandwiderstand, 27 mΩ, 4 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbandwiderstand, 27 mΩ, 4 W, ±5 %
Metallbandwiderstand, 27 mΩ, 4 W, ±5 %
Metallbandwiderstand, 27 mΩ, 4 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-36E510
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KNC500JB-AX-R027AA
EAN/GTIN:
     4099879685865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Nieder Ohm-Metallband-Widerstände Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm KN. Nicht gewickelt, induktionsfrei. Der Widerstand besteht aus einem gestreckten, mit den Anschlussdrähten verschweißtem Metallband, eingebettet in eine Quarzfüllung in einem Körper aus vielbewährter Keramikmasse. Der Widerstand ist praktisch induktionsfrei, relativ hoch überlastbar und sehr stabil Mit 4,0 Watt Nennlast Typ KN 350-8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Niederohm-Metallbandwiderstand
Bauform:
axial
Breite:
6.4 mm
Höhe:
6.4 mm
Länge:
18 mm
Leistung:
4 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
27 mΩ
Temperaturkoeffizient:
+200/+1200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.