Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandwiderstand, 3.3 Ω, 10 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbandwiderstand, 3.3 Ω, 10 W, ±10 %
Metallbandwiderstand, 3.3 Ω, 10 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-36E488
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     MPC722 3R3 J
EAN/GTIN:
     4099879685797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallbandwiderstände Toleranz 5,0 und 10 % Typ Futaba MPS.../MPC. Nieder Ohmiger Widerstand im Keramikgehäuse Mit 10 Watt Nennlast Typ MPC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallbandwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
26 mm
Leistung:
10 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-25 °C
ohmscher Widerstand:
3.3 Ω
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00587 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.