Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandwiderstand, 1.5 Ω, 5 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbandwiderstand, 1.5 Ω, 5 W, ±10 %
Metallbandwiderstand, 1.5 Ω, 5 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-36E475
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     MPC75 1R5 K
EAN/GTIN:
     4099879685735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallbandwiderstände Toleranz 5,0 und 10 % Typ Futaba MPS.../MPC. Nieder Ohmiger Widerstand im Keramikgehäuse Mit 5,0 Watt Nennlast Typ MPC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallbandwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
14 mm
Leistung:
5 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-25 °C
ohmscher Widerstand:
1.5 Ω
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00315 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.