Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandwiderstand, 10 mΩ, 2 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbandwiderstand, 10 mΩ, 2 W, ±10 %
Metallbandwiderstand, 10 mΩ, 2 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-36E390
Hersteller:
     Futaba
Herst.-Nr.:
     MPC76 0R01 K
EAN/GTIN:
     4099879685346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallbandwiderstände Toleranz 5,0 und 10 % Typ Futaba MPS.../MPC. Nieder Ohmiger Widerstand im Keramikgehäuse Mit 2,0 Watt Nennlast Typ MPC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallbandwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
13 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-25 °C
ohmscher Widerstand:
10 mΩ
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00127 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.