| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-35P9910 Herst.-Nr.: 1-1355118-1 EAN/GTIN: 4099889907735 |
| | |
|
| | |
| Halterung, 1-1355118-1, AMP Zubehör typ: TPA Halterung, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Material: PA GF, Betriebstemperaturbereich: -40-140 °C, UL-Brandschutzklasse: UL 94-HB. Technische Daten * Ausführung: Halterung * Geeignet für: Buchsengehäuse Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Buchsengehäuse | Zubehörart: | Endlagensicherung | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung, Zubehör für KFZ-Steckverbinder, Steckverbinderzubehör |
| | |
| |