Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,5-0,75 mm², AWG 20-18, Crimpanschluss, verzinnt, 7-1452668-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,5-0,75 mm², AWG 20-18, Crimpanschluss, verzinnt, 7-1452668-1
Buchsenkontakt, 0,5-0,75 mm², AWG 20-18, Crimpanschluss, verzinnt, 7-1452668-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P9761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1452668-1
EAN/GTIN:
     4099889641301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 7-1452668-1, TE Connectivity Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Ja, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Flachkontaktbreite: 1.2 mm, Flachkontaktdicke: 0.6 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 20 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 0.75 mm², Drahtgrössen Suche: 0.5 mm², 0.6 mm², 0.75 mm², Drahtgrössen Suche: 18 AWG, 19 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 1.3 - 1.9 mm, 130 °C, 130 °C, Betriebstemperaturbereich: -40 - 130 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-18
Isolationsdurchmesser:
1,3-1,9 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-0,75 mm²
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
€ 5,90*
ab € 0,0684*
€ 0,0861*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0714*
€ 0,1064*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,1198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.