Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker, 0,5-0,75 mm², AWG 20-18, Crimpanschluss, verzinnt, 2-1419158-5


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Flachstecker, 0,5-0,75 mm², AWG 20-18, Crimpanschluss, verzinnt, 2-1419158-5
Flachstecker, 0,5-0,75 mm², AWG 20-18, Crimpanschluss, verzinnt, 2-1419158-5
Artikel-Nr.:
     4502-35P9512
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1419158-5
EAN/GTIN:
     4099889640854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh
Flachstecker
Flat Plug
Steckzunge
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 2-1419158-5, AMP Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Sauberer Körper, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Registerkarte, Flachkontaktbreite: 1 mm, Flachkontaktdicke: 0.64 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 20 - 18 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 0.75 mm², Drahtgrössen Suche: 0.5 mm², 0.6 mm², 0.75 mm², Drahtgrössen Suche: 18 AWG, 19 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 1.4 - 2.06 mm, Betriebstemperaturbereich:-40 - 125 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-18
Isolationsdurchmesser:
1,4-2,06 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-0,75 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.555,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 11.000 Stück (ab € 0,14144* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.671,34*
€ 1.988,8946
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.658,14*
€ 1.973,1866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.602,15*
€ 1.906,5585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.574,76*
€ 1.873,9644
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.555,84*
€ 1.851,4496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.