Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, unbestückt, 22-polig, gerade, 2-reihig, grün, 2-1419158-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, unbestückt, 22-polig, gerade, 2-reihig, grün, 2-1419158-7
Stecker, unbestückt, 22-polig, gerade, 2-reihig, grün, 2-1419158-7
Artikel-Nr.:
     4502-35P9496
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1419158-7
EAN/GTIN:
     4099889890068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Steckergehäuse, 2-1419158-7, AMP Steckverbinder-und gehäusetyp: Steckergehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: nein, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: ins gehäuse integriert, Anzahl von-poligen: 22, Zeilenanzahl: 2, Betriebsspannung: 14 VDC, Nominalspannungs-architektur: 12 V, Gehäusematerial: PA GF, Primäre produktfarbe: grün, Flachkontaktbreite: 0,64 mm, Zugentlastung: nein, Raster: 2,54 mm, Höhe des produkts: 19 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-100 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: nein, Verpackungsmethode: tasche, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: ja
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stecker
Nennspannung:
14 V
Polzahl:
22-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.