| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-35P9323 Herst.-Nr.: 936054-1 EAN/GTIN: 4099889907148 |
| | |
|
| | |
| Blindstopfen, 936054-1, TE Connectivity Material: PBT GF, Farbe: gelb, Betriebstemperaturbereich: -40-120 °C. Technische Daten * Ausführung: Blindstopfen * Geeignet für: Buchsengehäuse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Geeignet für: | Buchsengehäuse | Zubehörart: | Dichtung | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Blindstopfen, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 900 | | Frei Haus | ab € 0,0617* | € 0,1109* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 14,99* | ab € 0,0597* | € 0,1403* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,0717* | € 0,143* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0777* | € 0,2122* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 99,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|