Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, versilbert, 1241396-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, versilbert, 1241396-3
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, versilbert, 1241396-3
Artikel-Nr.:
     4502-35P8989
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1241396-3
EAN/GTIN:
     4099889639940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 1241396-3, TE Connectivity Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Ja, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Passende Stiftbreite: 2.8 mm, Passende Stiftdicke: 0.6 mm, Schnittstellen Legierung: Silber (Ag), Verbindungsmethode: Crimp, Drahtgröße: 17 - 13 AWG, Drahtgröße: 1 - 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, Drahtgrössen Suche: 1 mm², 1.25 mm², 1.3 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², Durchmesser der Drahtisolation: 2.2 - 2.4 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 140 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 17-13
Isolationsdurchmesser:
2,2-2,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupfer-Nickel-Legierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
versilbert
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.