Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 135-polig, abgewinkelt, 3-reihig, natur, 1-1376430-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 135-polig, abgewinkelt, 3-reihig, natur, 1-1376430-8
Stecker, 135-polig, abgewinkelt, 3-reihig, natur, 1-1376430-8
Artikel-Nr.:
     4502-35P8731
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1376430-8
EAN/GTIN:
     4099889887747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Automotive-Steckverbinder
Kfz-Steckverbinder
Leiterplattenmontage-Header, 1-1376430-8, AMP Leiterplattenmontage-stiftleiste, Waagerecht, Draht-zu-platine, 135-polig, 3,2 mm -2,2 mm Mittellinie, Vollständig ummantelt, Steckverbindersystem
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
abgewinkelt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stecker
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
135-polig
Rastermaß:
2.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 840 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 168 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 420 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 840 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.