Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1376515-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1376515-1
Stecker, 4-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1376515-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P8716
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1376515-1
EAN/GTIN:
     4099889887594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Automotive-Steckverbinder
Kfz-Steckverbinder
Hybrid Stiftwanne, 1376515-1, AMP Hybrid stiftwanne: nein, Abdichtbar: nein, Anschluss von steckverbinder & kontakt an: leiterplatte, Anzahl der signal-poligen: 4, Anzahl von-poligen: 4, Montageausrichtung für leiterplatte: vertikal, Zeilenanzahl: 1, Nominalspannungs-architektur: 12 V, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 0,64 mm, Flachkontaktdicke: 0,64 mm, Beschichtungsmaterial des steckbereichs des kontakts: zinn (Sn), Verbindungsmethode für leiterplatte: durchsteckmontage-löten, Arretierung für leiterplattenmontage: ohne, Raster: 1,8 mm, Breite: 11,8 mm, Betriebstemperatur (max): 100 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, Betriebstemperaturbereich:-30-100 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: UL 94-HB, Verpackungsmenge: 40, Schnittstellennummer: 1318620-2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stecker
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
1.8 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 800 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,9465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 41,74*
€ 49,67
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 41,11*
€ 48,92
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.