Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 34-polig, gerade, 4-reihig, natur, 1674925-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 34-polig, gerade, 4-reihig, natur, 1674925-1
Buchse, unbestückt, 34-polig, gerade, 4-reihig, natur, 1674925-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P8604
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1674925-1
EAN/GTIN:
     4099889886573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Buchsengehäuse, 1674925-1, TE Connectivity Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-leiterplatte, kabel-an-gerät, Abdichtbar: nein, Hybrid steckverbinder: ja, Primäre verriegelungsfunktion: ins gehäuse integriert, Anzahl von-poligen: 34, Zeilenanzahl: 3, 4, Betriebsspannung: 12 VDC, Nominalspannungs-architektur: 12 V, Gehäusematerial: PBT, Primäre produktfarbe: naturbelassen, Flachkontaktbreite: 0,64 mm, 1 mm, Typ der gegensteckführung: polarisiert, Raster: 2,2 mm, 3,2 mm, Abstand von reihe zu reihe: 4-Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, Betriebstemperaturbereich:-30-105 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: UL 94HB, Verpackungsmethode: tasche, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
4
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
400
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,59*
1 Tag
1077
1
€ 14,99*
ab € 0,688*
€ 1,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 636,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.