Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Schnellanschlussklemmen, 0,75-1,5 mm², AWG 20-15, 539678-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Schnellanschlussklemmen, 0,75-1,5 mm², AWG 20-15, 539678-2
Crimpeinsatz für Schnellanschlussklemmen, 0,75-1,5 mm², AWG 20-15, 539678-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P8362
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     539678-2
EAN/GTIN:
     4099891360320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Schnellanschlussklemme
crimpeinsatz amp
Handelsübliche Crimpzange, 539678-2, AMP Kommerzielle Crimpzange, Bediener lösbar und einstellbar, Abnehmbar/Auswechselbar, Manuell.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 20-15
Crimpbereich (mm²):
0,75-1,5 mm²
Geeignet für:
Schnellanschlussklemmen
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,30*
€ 684,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,48*
€ 662,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,47*
€ 619,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,66*
€ 605,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.