Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Schnellanschlussklemmen, 0,2-0,5 mm², AWG 20-14, 539744-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Schnellanschlussklemmen, 0,2-0,5 mm², AWG 20-14, 539744-2
Crimpeinsatz für Schnellanschlussklemmen, 0,2-0,5 mm², AWG 20-14, 539744-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P8357
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     539744-2
EAN/GTIN:
     4099891360276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Schnellanschlussklemme
crimpeinsatz amp
Handelsübliche Crimpzange, 539744-2, AMP Kommerzielle Crimpzange, Bediener lösbar und einstellbar, Abnehmbar/Auswechselbar, Manuell.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 20-14
Crimpbereich (mm²):
0,2-0,5 mm²
Geeignet für:
Schnellanschlussklemmen
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 576,20*
€ 685,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 573,64*
€ 682,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 567,36*
€ 675,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 567,34*
€ 675,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.