Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Schnellanschlussklemmen, 0,2-0,5 mm², AWG 24-20, 1579001-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Schnellanschlussklemmen, 0,2-0,5 mm², AWG 24-20, 1579001-2
Crimpeinsatz für Schnellanschlussklemmen, 0,2-0,5 mm², AWG 24-20, 1579001-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P8347
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1579001-2
EAN/GTIN:
     4099891360221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Schnellanschlussklemme
crimpeinsatz amp
Handelsübliche Crimpzange, 1579001-2, AMP Kommerzielle Crimpzange, Bediener lösbar und einstellbar, Abnehmbar/Auswechselbar, Elektrisch, Manuell.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 24-20
Crimpbereich (mm²):
0,2-0,5 mm²
Geeignet für:
Schnellanschlussklemmen
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,52*
€ 772,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 580,43*
€ 690,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,33*
€ 618,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,27*
€ 608,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,51*
€ 594,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.