Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Rechteckige Kontakte, 0,13-0,35 mm², TE Connectivity, 4-1579014-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Rechteckige Kontakte, 0,13-0,35 mm², TE Connectivity, 4-1579014-0
Crimpzange für Rechteckige Kontakte, 0,13-0,35 mm², TE Connectivity, 4-1579014-0
Artikel-Nr.:
     4502-35P7425
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1579014-0
EAN/GTIN:
     4099891357153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Crimpwerkzeug, 4-1579014-0, TE Connectivity Crimpform – Drahtcrimphülse: Offene Hülse – F-Crimpverbindung, Werkzeuggüte: Premium-Crimpwerkzeuge, Ratschenkonfiguration: Nicht lösbar, nicht einstellbar, Matrizensatztyp: Fest im Werkzeug, Spezifikationstyp: TE Produktspezifikation (114-) Technische Daten * Gewicht: 570 g * Geeignet für: Rechteckige Kontakte
Weitere Informationen:
Crimpbereich (mm²):
0,13-0,35 mm²
Geeignet für:
Rechteckige Kontakte
Länge:
235 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.5738 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Presszange, Quetschzange, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.341,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,95*
€ 1.740,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,76*
€ 1.729,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,61*
€ 1.671,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,29*
€ 1.633,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,33*
€ 1.596,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.