Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 794958-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 794958-1
Buchsenkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 794958-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P5607
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794958-1
EAN/GTIN:
     4099889638776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Leistungskontakt, 794958-1, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht,Draht-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 600 VAC, Kontaktform: Einzelstrahl, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 9 A, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 26 - 22 AWG, Drahtgröße: .13 - 0.33 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.19 - 1.75 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
1,19-1,75 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,13-0,33 mm²
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,90*
€ 220,031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,15*
€ 214,3785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,35*
€ 212,2365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,45*
€ 195,6955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,15*
€ 181,0585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.