Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,33-0,82 mm², AWG 22-18, Crimpanschluss, 2238016-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,33-0,82 mm², AWG 22-18, Crimpanschluss, 2238016-1
Stiftkontakt, 0,33-0,82 mm², AWG 22-18, Crimpanschluss, 2238016-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P5586
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2238016-1
EAN/GTIN:
     4099889638615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Leistungskontakt, 2238016-1, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 600 VAC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 9 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Abmessungen des Steck-Quadratpfostens: 1.14 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 22 - 18 AWG, Drahtgröße: 0.33 - 0.82 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.5 - 3.1 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-18
Isolationsdurchmesser:
1,5-3,1 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,33-0,82 mm²
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3600
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,017*
€ 0,0453*
35
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 2,60*
Lager 4502
70
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 350 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 1750 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 7000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 1050000 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Packungen
Mindestbestellmenge: 70 Packungen ( entspricht € 269,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.