Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1586861-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1586861-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1586861-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1586861-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1586861-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1586861-6
Steckergehäuse, 6-polig, RM 4.2 mm, gerade, weiß, 1586861-6
Artikel-Nr.:
     4502-35P5553
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1586861-6
EAN/GTIN:
     4099889939620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse 6-po...
steckergehäuse 6 polig
steckergehäuse
Rectangular Connectors, VAL-U-LOK, 6P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.