Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586038-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586038-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586038-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586038-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586038-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586038-2
Stiftleiste, 12-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-1586038-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P5358
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1586038-2
EAN/GTIN:
     4099889937961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Rectangular Connectors, VAL-U-LOK, 12P VRT HDR VAL-U-LOK V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 47.500 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 475 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.