Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,2-1,0 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, 1-770009-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,2-1,0 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, 1-770009-0
Stiftkontakt, 0,2-1,0 mm², AWG 24-18, Crimpanschluss, 1-770009-0
Artikel-Nr.:
     4502-35P5252
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-770009-0
EAN/GTIN:
     4099889638288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Leistungskontakt, 1-770009-0, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 600 VAC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 7 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Ohne, Passender Stiftdurchmesser: 2.18 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 24 - 18 AWG, Drahtgröße: 0.2 - 1 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.02 - 2.54 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 120 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-18
Isolationsdurchmesser:
1,02-2,54 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,2-1,0 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 0,75 - 1,0 mm², Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.820,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,36403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.982,20*
€ 2.358,818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.962,05*
€ 2.334,8395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.894,30*
€ 2.254,217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.855,60*
€ 2.208,164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.820,15*
€ 2.165,9785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.