Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 3,31-5,26 mm², AWG 12-10, Crimpanschluss, 770003-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 3,31-5,26 mm², AWG 12-10, Crimpanschluss, 770003-3
Stiftkontakt, 3,31-5,26 mm², AWG 12-10, Crimpanschluss, 770003-3
Artikel-Nr.:
     4502-35P5249
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     770003-3
EAN/GTIN:
     4099889638257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Leistungskontakt, 770003-3, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 600 VAC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 7 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Ohne, Passender Stiftdurchmesser: 2.18 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 12 - 10 AWG, Drahtgröße: 3.31 - 5.26 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 120 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12-10
Isolationsdurchmesser:
5,08 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
3,31-5,26 mm²
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,28333* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 927,93*
€ 1.104,2367
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 918,57*
€ 1.093,0983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 886,44*
€ 1.054,8636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 867,63*
€ 1.032,4797
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 849,99*
€ 1.011,4881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.