Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926305-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926305-7
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926305-7
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926305-7
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926305-7
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926305-7
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 6.35 mm, gerade, natur, 926305-7
Artikel-Nr.:
     4502-35P5064
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     926305-7
EAN/GTIN:
     4099889936940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse amp
Rectangular Connectors, UNIVERSAL MATE-N LOK, 4P UNIV M-N-L CAP
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
6.35 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 42.500 Stück
Mindestbestellmenge: 85 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 425 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 42500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.